Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9Q167224
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
Dormer Macho de roscar de máquina E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Q167224
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
26
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
26
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Red
Llave cuadrada (mm)
6.2
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E261
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Q167224
EAN
7320760674574
UBB
500631672127
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E261M8