text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M4


Artículo No. 0L777344
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 15
Longitud de rosca (mm) 7
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 7
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 15
Longitud de rosca (mm) 7
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 7
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Red
Llave cuadrada (mm) 3.4
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E261
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0L777344
EAN 7320760674543
UBB 500631637815
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E261M4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.