text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M16


Artículo No. 6G010750
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Red
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E261
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6G010750
EAN 7320760674604
UBB 500631574604
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E261M16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.