text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M6


Article number 2K300011
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 22
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Packed per 1

Specifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 22
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Red
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E261
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 2K300011
EAN 7320760674567
UBB 500631659439
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E261M6
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.