text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M5


Artículo No. 2L997846
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 17
Longitud de rosca (mm) 8
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 17
Longitud de rosca (mm) 8
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 8
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Red
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E261
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2L997846
EAN 7320760674550
UBB 500631648622
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E261M5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.