text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Machos de máquina
Todas las categorías
Automatización & conexión
Brands
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas
Roscar
Machos de máquina
1E596096
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
Dormer Macho de roscar de máquina E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1E596096
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
16
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Red
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E256
Type
6554498; 86015837
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1E596096
EAN
7320760674413
UBB
500631574299
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E256M16