Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7R195258
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
Dormer Macho de roscar de máquina E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M10
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7R195258
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
28
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
28
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Red
Llave cuadrada (mm)
8
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E256
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7R195258
EAN
7320760674390
UBB
500631433041
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E256M10