text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M8


Artículo No. 6W759746
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 26
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 26
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 8
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Red
Llave cuadrada (mm) 6.2
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E256
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6W759746
EAN 7320760674383
UBB 500631671707
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E256M8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.