text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanco M20


Artículo No. 7X167960
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Red
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E255
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7X167960
EAN 7320760674338
UBB 500631594669
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E255M20
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.