text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanco M10


Artículo No. 0S902033
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 28
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 28
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Red
Llave cuadrada (mm) 8
Rosca a izquierdas No
Marca DORMER
Model E255
Type 6554486; 86015825

Números de artículo

Artículo No. 0S902033
EAN 7320760674291
UBB 500631432886
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E255M10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.