Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3U971482
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
Dormer Macho de roscar de máquina E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitruro M8x1.25mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3U971482
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
18
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
18
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E252
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U971482
EAN
7320760087343
UBB
500631677746
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E252M8