text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitruro M20x2.50mm


Artículo No. 3V101521
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Blanco
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E252
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3V101521
EAN 7320760087312
UBB 500631600276
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E252M20
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.