Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1B711145
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
Dormer Macho de roscar de máquina E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitruro M14x2.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1B711145
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
14
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E252
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1B711145
EAN
7320760087282
UBB
500631569679
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E252M14