text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitruro M10x1.50mm


Numéro d'article 5K719593
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Blanco
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E252
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K719593
EAN 7320760087268
UBB 500631441200
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E252M10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.