Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7E082171
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
Dormer Macho de roscar de máquina E251 DIN 376 N/A HSSE Blanco M18x2.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7E082171
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
18
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
11
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Dormer
Model
E251
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7E082171
EAN
7320760087220
UBB
500572648359
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E251M18