text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E251 DIN 376 N/A HSSE Blanco M14x2.00mm


Artículo No. 4Q853909
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 14
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E251
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4Q853909
EAN 7320760087206
UBB 500572463031
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E251M14
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.