Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5B240197
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
Dormer Macho de roscar de máquina E250 DIN 376 N/A HSSE Blanco M6x1.00mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5B240197
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
15
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
15
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
3.4
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E250
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5B240197
EAN
7320760166048
UBB
500572474756
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E250M6NO1