text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E250 DIN 376 N/A HSSE Blanco M4x0.70mm


Artículo No. 0Y388878
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 12
Rosca de paso (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 12
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 2.1
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Código de producto 8207401000
Model E250
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0Y388878
EAN 7320760087091
UBB 500572352234
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E250M4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.