text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E243 DIN 40432 N/A HSS Blanco PG7 NO3


Artículo No. 9A235922
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Pg
Longitud de corte (mm) 22
Tamaño de rosca 7
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Pg
Longitud de corte (mm) 22
Tamaño de rosca 7
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 27.5
Rosca por pulgada 20
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 9A235922
EAN 7320760086698
UBB 500632031810
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E243PG7NO3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.