Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0Z398593
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
Dormer Macho de roscar de máquina E243 DIN 40432 N/A HSS Blanco PG16 NO3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Z398593
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Pg
Longitud de corte (mm)
22
Tamaño de rosca
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Pg
Longitud de corte (mm)
22
Tamaño de rosca
16
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
27.5
Rosca por pulgada
18
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
14.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E243
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Z398593
EAN
7320760086612
UBB
500572353307
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E243PG16NO3