text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E243 DIN 40432 N/A HSS Blanco PG13.5 NO3


Artículo No. 1Q730758
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Pg
Longitud de corte (mm) 22
Tamaño de rosca 13.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Pg
Longitud de corte (mm) 22
Tamaño de rosca 13.5
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 27.5
Rosca por pulgada 18
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 1Q730758
EAN 7320760086599
UBB 500572375672
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E243PG13.5NO3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.