text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E242 DIN 371 N/A HSSE Blanco M8x1.00mm


Artículo No. 6Y806778
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 26
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 26
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 8
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 6.2
Rosca a izquierdas
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E242
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6Y806778
EAN 7320760165980
UBB 500572641990
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E242M8X1.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.