text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M14x2.00mm


Artículo No. 7D889342
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 14
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E241
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7D889342
EAN 7320760664445
UBB 500631570644
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E241M14
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.