Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9W035041
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
Dormer Macho de roscar de máquina E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M12x1.75mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9W035041
Modelo
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
23
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
23
Rosca de paso (mm)
1.75
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Modelo
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
23
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
23
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Model
E241
Type
6305838; 86015745
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9W035041
EAN
7320760664438
UBB
500631457628
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E241M12