Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1K519722
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
Dormer Macho de roscar de máquina E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M8x1.25mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1K519722
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
26
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
26
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
18
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
6.2
Rosca a izquierdas
No
Model
E241
Type
6305847; 86015754
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1K519722
EAN
7320760664520
UBB
500631679312
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E241M8