Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9S012383
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
Dormer Macho de roscar de máquina E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M4x0.70mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9S012383
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
9
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
9
Rosca de paso (mm)
0.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
9
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
9
Rosca de paso (mm)
0.7
Número de cuchillas de corte
3
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
3.4
Marca
Dormer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9S012383
EAN
7320760664490
UBB
500631644415
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E241M4