Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5E950827
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
Dormer Macho de roscar de máquina E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M10x1.50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5E950827
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
28
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
28
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
8
Rosca a izquierdas
No
Model
E241
Type
6305837; 86015744
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5E950827
EAN
7320760664421
UBB
500631442869
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E241M10