Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4L714941
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
Dormer Macho de roscar de máquina E240 DIN 376 N/A HSSE Revenida a vapor M24x3.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4L714941
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
3
Tamaño de rosca
24
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
14.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E240
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4L714941
EAN
7320760664346
UBB
500631612800
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E240M24