text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E240 DIN 376 N/A HSSE Revenida a vapor M18x2.50mm


Artículo No. 1W811572
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 18
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 11
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E240
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1W811572
EAN 7320760664315
UBB 500631590451
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E240M18
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.