Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5Z426202
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
Dormer Macho de roscar de máquina E240 DIN 376 N/A HSSE Revenida a vapor M12x1.75mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Z426202
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
23
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
23
Rosca de paso (mm)
1.75
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
23
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
23
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Model
E240
Type
6305823; 86015730
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Z426202
EAN
7320760664285
UBB
500631457479
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E240M12