Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9L041209
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
Dormer Macho de roscar de máquina E240 DIN 371 N/A HSSE Revenida a vapor M3x0.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9L041209
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
12
Longitud de rosca (mm)
9
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
9
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
12
Longitud de rosca (mm)
9
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
9
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
2.7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E240
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9L041209
EAN
7320760664360
UBB
500631634010
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E240M3