text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E240 DIN 371 N/A HSSE Revenida a vapor M10x1.50mm


Artículo No. 5K526820
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 28
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 28
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 8
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5K526820
EAN 7320760664278
UBB 500631442604
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E240M10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.