Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9R246383
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
Dormer Macho de roscar de máquina E238 DIN 376 N/A HSSE Revenida a vapor M30x3.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9R246383
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
36
Longitud total (mm)
180
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
36
Rosca de paso (mm)
3.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
36
Longitud total (mm)
180
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
36
Rosca de paso (mm)
3.5
Tamaño de rosca
30
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
18
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E238
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9R246383
EAN
7320760664124
UBB
500631628095
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E238M30