text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E238 DIN 376 N/A HSSE Revenida a vapor M27x3.00mm


Artículo No. 3E240890
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 27
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 16
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E238
Type 6305805; 86015712

Números de artículo

Artículo No. 3E240890
EAN 7320760664100
UBB 500631619003
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E238M27
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.