Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2C239501
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
Dormer Macho de roscar de máquina E238 DIN 376 N/A HSSE Revenida a vapor M22x2.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2C239501
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
22
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
14.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
8207401000
Model
E238
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2C239501
EAN
7320760664087
UBB
500631606216
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E238M22