text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E238 DIN 371 N/A HSSE Revenida a vapor M6x1.00mm


Artikelnummer 8Z111072
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 22
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 22
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z111072
EAN 7320760664155
UBB 500631665295
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E238M6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.