text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E238 DIN 371 N/A HSSE Revenida a vapor M3x0.50mm


Artículo No. 3Z273970
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 12
Longitud de rosca (mm) 6
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 12
Longitud de rosca (mm) 6
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 6
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 2.7
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3Z273970
EAN 7320760664117
UBB 500631632600
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E238M3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.