Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0G056383
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
Dormer Macho de roscar de máquina E207 DIN 371 N/A HSSE Blanco M5x0.80mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0G056383
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
17
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
17
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
0.8
Tamaño de rosca
5
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E207
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0G056383
EAN
7320760085417
UBB
500631653077
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E207M5