Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9D997949
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
Dormer Macho de roscar de máquina E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitruro M8x1.25mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9D997949
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
26
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
26
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
18
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
6.2
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E201
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9D997949
EAN
7320760085226
UBB
500631676755
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E201M8