text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitruro M3x0.50mm


Artículo No. 0M934422
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 12
Longitud de rosca (mm) 9
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 9
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 12
Longitud de rosca (mm) 9
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 9
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Blanco
Llave cuadrada (mm) 2.7
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E201
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0M934422
EAN 7320760165607
UBB 500631631875
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E201M3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.