Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7D242246
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
Dormer Macho de roscar de máquina E011 ISO 529 N/A HSSE Revenida a vapor M6x0.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7D242246
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
18
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
18
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
6
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E011
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7D242246
EAN
7320760568408
UBB
500631661070
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E011M6X.5