Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3X373226
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
Dormer Macho de roscar de máquina E011 ISO 529 N/A HSSE Revenida a vapor M10x1.25mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3X373226
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
23
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
23
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
18
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
10
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
8
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E011
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X373226
EAN
7320760568453
UBB
500631438669
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E011M10X1.25