text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E002TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M12x1.75mm


Artículo No. 0K326896
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 89
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 89
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 7.1
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E002TIN
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0K326896
EAN 7320760662083
UBB 500631561247
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E002TINM12
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.