Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5E714283
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
Dormer Macho de roscar de máquina E001 ISO 529 N/A HSSE Revenida a vapor M8x1.25mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5E714283
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
20
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
72
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
20
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
72
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
6.3
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E001
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5E714283
EAN
7320760567777
UBB
500631681789
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E001M8