Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1L906624
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
Dormer Macho de roscar de máquina E001 ISO 529 N/A HSSE Revenida a vapor M24x3.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1L906624
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
35
Longitud total (mm)
130
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
35
Rosca de paso (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
35
Longitud total (mm)
130
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
35
Rosca de paso (mm)
3
Tamaño de rosca
24
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
14
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E001
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1L906624
EAN
7320760567852
UBB
500631614889
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E001M24