text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M16x2.00mm


Artículo No. 5P044076
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 102
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 102
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 10
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E001
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5P044076
EAN 7320760567814
UBB 500631584843
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E001M16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.