Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0Q348245
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
Dormer Macho de roscar de máquina E001 ISO 529 N/A HSSE Revenida a vapor M14x2.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Q348245
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
11.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
11.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
14
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E001
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Q348245
EAN
7320760567807
UBB
500631573465
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E001M14