text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E001 ISO 529 N/A HSSE Revenida a vapor M10x1.50mm


Artículo No. 1A527857
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 23
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 23
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 8
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E001
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1A527857
EAN 7320760567784
UBB 500631445268
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E001M10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.