text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M8x1.25mm


Artículo No. 9V144165
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 20
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 20
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 8
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 6.3
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E000TIN
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9V144165
EAN 7320760661970
UBB 500631681524
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E000TINM8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.