Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6H583625
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
Dormer Macho de roscar de máquina E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M4x0.70mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6H583625
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
11
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
53
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
17
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
11
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
53
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
17
Rosca de paso (mm)
0.7
Tamaño de rosca
4
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
3.15
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Código de producto
8207401000
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6H583625
EAN
7320760661949
UBB
500631646642
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E000TINM4